曜日別特売
8.4×17×1.6 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764608

 

8.4×17×1.6 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764608
8.4×17×1.6 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764608
8.4×17×1.6 (ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ 79764608

(ISO)平座金 三価クロメート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(16個)
呼びM8
外径(Φmm)17
内径(Φmm)8.4
内容量1パック(16個)注文コード79764608品番8.4×17×1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥202
販売価格(税別)
184

バイオマス袋に入った平座金です。

用途
ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質厚さ(mm)1.6種類平座金内径(Φmm)8.4呼びM8外径(Φmm)17表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: ボルトじめに

ジムニーにクイックボディマウントを取り付けにつかいました。結構さがすとないもので、値段も高いものとなります。代用品で格安で購入できました。
ものも肉厚でしっかりと座金の役目を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする