MY-V440501S/W AHTN My40形4000省電固定 V形230幅SW付 三菱電機 79764609

代表画像

My40形4000省電固定 V形230幅SW付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
器具:4000
光色
白色 (4000K)
注文コード
79764609
品番
MY-V440501S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
196.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:4000
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする