MY-V450533/L AHTN My40形5200固定 V形230幅 三菱電機 79765081

代表画像

My40形5200固定 V形230幅MY-V450533/L AHTN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光束など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:4900
注文コード
79765081
品番
MY-V450533/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:4900
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする