代表画像
三菱電機
My40形6900固定 V形150幅SW付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:6640
注文コード
79765318
品番
MY-V470530S/D AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:6640
光色
昼光色 (6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合