MY-V470532/L AHTN My40形6900固定 V形150幅 三菱電機 79765738

代表画像

My40形6900固定 V形150幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光束(Lm)器具:6400エネルギー消費効率(Lm/W)158.8 (200V時)注文コード79765738品番MY-V470532/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)158.8 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:6400光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする