MY-V440501S/N AHZ My40形4000省電連調 V形230幅SW付 三菱電機 79765905

代表画像

My40形4000省電連調 V形230幅SW付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光束(Lm)器具:4000光色昼白色 (5000K)注文コード79765905品番MY-V440501S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)196.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:4000光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする