曜日別特売
V-1309B 15L 18-8 バケットB型(両手付) ミネックスメタル 79768091

18-8 バケットB型(両手付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
1.11
外寸(mm)
Φ300×H305
注文コード
79768091
品番
V-1309B 15L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
質量(kg)
1.11
外寸(mm)
Φ300×H305
板厚(mm)
0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする