曜日別特売
DXL-81338C LED丸型玄関灯(防雨・防湿型) DAIKO(大光電機) 79768170

LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79768170
品番
DXL-81338C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。

材質
アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
Φ174 出86
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
6.5
スイッチ
壁スイッチ
ランプ
LED6.5W 電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
40000時間
定格光束(Lm)
520
注意
※サウナ・業務用浴室での使用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする