曜日別特売
R45 E17 F 110V40W(NF) ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業 79768258

R45 E17 F 110V40W(NF) ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業 79768258
R45 E17 F 110V40W(NF) ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業 79768258
R45 E17 F 110V40W(NF) ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業 79768258

ミニレフランプ(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全光束(Lm)350
内容量1箱(10個)注文コード79768258品番R45 E17 F 110V40W(NF)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。
店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。

全長(mm)
68
口金
E17
全光束(Lm)
350
定格寿命(時間)
1000
仕上
ニューフロスト
ガラス球径(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする