東西電気産業
ミニレフランプ(屋内用)
ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。
店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
全長(mm)
68
口金
E17
定格寿命(時間)
1000
仕上
ニューフロスト
ガラス球径(mm)
45
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768258
R45 E17 F 110V40W(NF)
350
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768940
R45 E17 F 110V30W(NF)
240
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください