東西電気産業
ナツメ球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口金・定格寿命・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E12
定格寿命(時間)
3000
注文コード
79768495
品番
T20E12C110V5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。
常夜灯、電飾用、サイン用
口金
E12
定格寿命(時間)
3000
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20
エコロジー商品
長寿命