東西電気産業
ナツメ球
長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。
常夜灯、電飾用、サイン用
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20
エコロジー商品
長寿命
全6種類を絞り込む
口金
E12
E17
内容量
1箱(10個)
1箱(25個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
口金
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768450
T20E12C110V15W
1箱(25個)
E12
1000
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768495
T20E12C110V5W
1箱(25個)
E12
3000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768547
T20E17C110V10W
1箱(10個)
E17
2000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768687
T20E17C110V15W
1箱(10個)
E17
1000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768958
T20E12C110V10W
1箱(25個)
E12
2000
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769019
T20E17C110V5W
1箱(10個)
E17
3000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください