T20E17C110V10W ナツメ球 東西電気産業 79768547

ナツメ球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金・定格寿命・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79768547
品番
T20E17C110V10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。
常夜灯、電飾用、サイン用

口金
E17
定格寿命(時間)
2000
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする