東西電気産業
クリプトンランプ(ミニクール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
全光束(Lm)
480
注文コード
79768791
品番
S35E17KRC110V36W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
全光束(Lm)
480
ガラス仕上
クリア
全長(mm)
58
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命