東西電気産業
クリプトンランプ(ミニクール)
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
全長(mm)
58
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768791
S35E17KRC110V36W
480
クリア
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768879
S35E17KRW110V22W
250
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768888
S35E17KRC110V22W
260
クリア
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769037
S35E17KRW110V36W
460
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください