東西電気産業
ミニランプ(S35)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全光束・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
全光束(Lm)
200
注文コード
79768800
品番
S35E17C110V25W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。
全光束(Lm)
200
定格寿命(時間)
1500
ガラス仕上
クリア
全長(mm)
58
口金
E17
ガラス球径(mm)
35