東西電気産業
ミニランプ(S35)
小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。
全長(mm)
58
口金
E17
ガラス球径(mm)
35
全7種類を絞り込む
全光束(Lm)
選択してください
35
60
200
400
800
内容量
1箱(10個)
1箱(25個)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768328
S35E17C110V8W
1箱(10個)
35
1500
クリア
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768520
S35E17F110V25W
1箱(25個)
200
1500
フロスト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768599
S35E17C110V40W
1箱(10個)
400
1500
クリア
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768800
S35E17C110V25W
1箱(10個)
200
1500
クリア
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768809
S35E17C110V10W
1箱(10個)
60
1500
クリア
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769326
S35E17F110V40W
1箱(25個)
400
1500
フロスト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768626
S35E17C48V60W
1箱(25個)
800
100
フロスト
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください