東西電気産業
クリプトンランプ(ミニクール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
全光束(Lm)
250
注文コード
79768879
品番
S35E17KRW110V22W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球
全長(mm)
58
口金
E17
全光束(Lm)
250
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
ホワイト
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命