東西電気産業
ミニレフランプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全光束(Lm)
240
350
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79768940
品番
R45 E17 F 110V30W(NF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。
店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。
全長(mm)
68
口金
E17
全光束(Lm)
240
定格寿命(時間)
1000
仕上
ニューフロスト
ガラス球径(mm)
45