T20E12C110V10W ナツメ球 東西電気産業 79768958

T20E12C110V10W ナツメ球 東西電気産業 79768958
T20E12C110V10W ナツメ球 東西電気産業 79768958
T20E12C110V10W ナツメ球 東西電気産業 79768958

ナツメ球T20E12C110V10W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は口金・定格寿命・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
口金
E12
定格寿命(時間)
2000
注文コード
79768958
品番
T20E12C110V10W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。
常夜灯、電飾用、サイン用

口金
E12
定格寿命(時間)
2000
全長(mm)
48
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
20
エコロジー商品
長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする