曜日別特売
S35E17KRW110V36W クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業 79769037

S35E17KRW110V36W クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業 79769037
S35E17KRW110V36W クリプトンランプ(ミニクール) 東西電気産業 79769037

クリプトンランプ(ミニクール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
全光束(Lm)
460
注文コード
79769037
品番
S35E17KRW110V36W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。
ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球

全長(mm)
58
口金
E17
全光束(Lm)
460
定格寿命(時間)
2000
ガラス仕上
ホワイト
ガラス球径(mm)
35
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする