曜日別特売
S35E17F110V40W ミニランプ(S35) 東西電気産業 79769326

S35E17F110V40W ミニランプ(S35) 東西電気産業 79769326
S35E17F110V40W ミニランプ(S35) 東西電気産業 79769326
S35E17F110V40W ミニランプ(S35) 東西電気産業 79769326

ミニランプ(S35)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
全光束(Lm)
400
注文コード
79769326
品番
S35E17F110V40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。

全光束(Lm)
400
定格寿命(時間)
1500
ガラス仕上
フロスト
全長(mm)
58
口金
E17
ガラス球径(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする