- 仕様
- ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、天井直付型・壁直付型・据置取付型【適合埋込ボックス(別売)】YYY90130【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可
- 材質
- 【前面カバー】アクリル(透明)
- 質量(kg)
- 1.2
- 電圧
- 100 V
- 材質(本体)
- 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
- タイプ
- 天井直付・壁直付・据置取付
- 取付方式
- ボルト取付
- 電圧(V)
- 100
- 口金
- GX53-1
- 保護等級
- IP23
- 光源
- LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
- 器具・セット
- 器具のみ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光の可否
- ×
- エコロジー商品
- 省エネ