八幡ねじ
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
呼び
M3
注文コード
79773315
品番
3×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質
鉄
ピッチ(mm)
0.5
呼び
M3
頭径(Φmm)
6
表面処理
三価クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴付
首下長さL(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※母材に皿穴加工が必要です。
※表面処理は三価クロメートです。