曜日別特売
4×15 十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773534

 

4×15 十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773534
4×15 十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773534
4×15 十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ 79773534

十字穴付皿小ねじ 三価クロメート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)呼びM4注文コード79773534品番4×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
146

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質ピッチ(mm)0.7呼びM4頭径(Φmm)8表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付首下長さL(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※母材に皿穴加工が必要です。
※表面処理は三価クロメートです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする