※代表画像
サンコーテクノ
ITハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
M8
注文コード
79774907
品番
ITU-825
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途
壁面・床面に施工可能です
寸法
【埋込長/必要中空幅】32
ねじ長さ(mm)
15
適合材
中空壁
ねじの呼び
M8
穿孔径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合板厚
2~5
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。※取付物厚の範囲内で施工をしてください。※施工時必要中空幅を確認して施工をしてください。※壁面・床面には施工できませんのでご注意ください。※
商品説明動画
ITハンガー 施工動画
参考になった