商品画像
U-TOOLS (埼玉精機)
電動ダブルアクションポリッシャーΦ72
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79775555
品番
UEDP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群
質量(kg)
1.1
電圧(V)
12
ねじ径(mm)
パット:5/16-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~2600/高速:0~7800
バッテリー容量(mAh)
2000
パッド径(Φmm)
72