曜日別特売
- 入浴剤 ノボピン 松の精 小久保工業所 79777918

- 入浴剤 ノボピン 松の精 小久保工業所 79777918
- 入浴剤 ノボピン 松の精 小久保工業所 79777918

入浴剤 ノボピン 松の精

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79777918
品番
-
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

昭和初期の発売以来、多くの方から愛されている入浴剤です。
レトロなパッケージがどこか懐かしさを感じます。
当時のドイツ生まれの処方をベースに保湿成分を配合しています。
バスルームには、カラダに良さそうな心やすらぐ森の香りが広がります。
約180~200Lに1包(約25g)を溶かしてご入浴ください。

成分
有効成分:炭酸水素ナトリウム、乾燥硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム その他成分:無水ケイ酸、香料 その他5成分
寸法(cm)
約 横9×縦13厚さ:約 0.5
アズワン品番
60-1147-77
注意
※全自動給油器・24時間風呂には使用できない機種があります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする