- ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー ポンプ 260g ユニリーバ・ジャパン 79778399

ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー ポンプ 260g

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード79778399品番-
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

保湿コンディショナーポンプ。
髪の深層まで浸透しパサつく髪を保湿する設計に。
パサついた髪も集中保湿で、一日中輝くうるおい髪へ。
リッチゴールドセラム(保湿成分)を製品中60%配合。ウォータリーエキス配合。
髪の外側だけでなく内側までしっかりケア出来る設計に。
朝摘み果実とウォーターブロッサムを感じさせる香り
ラックス スーパーリッチシャインモイスチャー シリーズでお使いいただくとより一層効果的です。
保湿コンディショナーポンプ。

成分水、ステアリルアルコール、グリセリン、ジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、DPG、パラフィン、アモジメチコン、(C12-14)s-パレス-7、EDTA-2Na、セトリモニウムクロリド、PEG-7プロピルヘプチルエーテル、(C12-14)s-パレス-5、酢酸、PEG-180M、ホホバ種子油、酢酸トコフェロール、アルギニン、アロエベラ液汁、グルタミン酸、ココヤシ水、加水分解ヒアルロン酸、乳酸、ヒアルロン酸Na、タピオカデンプン、クエン酸、亜硫酸Na、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ソルビン酸K、安息香酸Na、香料、黄203、赤504、紫401内容量(g)260アズワン品番69-3153-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする