L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706

L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706
L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706
L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706
L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706
L-13 風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ ミエ産業 79778706

風呂ふた 折りたたみ 75×130cm 用 L13 Ag抗菌 実寸75×131.5cm モカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79778706
品番
L-13
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。
折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。
キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。

耐熱温度(℃)
100
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする