お風呂用スポンジラック ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
79779291
品番
ASP-02WHX5
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「ナナメ45度」に置いて、サクッと水を切る! 主婦のアイデアから生まれたお風呂アイテム
特徴・ナナメ45度で水切り抜群・抗菌剤入りだからヌメリが出にくい!・吸盤がズレにくい(耐荷重300g試験済み)・吸盤が2個付属で平らで光沢のある面ならどこでも設置可能 さらに補助板を使えばタイルにも貼付け可能
商品説明・キッチン、お風呂場でスポンジを立てかけるラックです。 スポンジをナナメにセットするので水切れが早く衛生的にスポンジを使用することが出来ます。・受賞履歴 : 婦人発明家協会主催第41回なるほど展文部科学大臣賞受賞・知的財産 : 特許取得済(特許第3892896号)

材質
本体/ポリプロピレン、吸盤/塩化ビニル、 補助板/PET商品サイズ:140×65×60mm、36×15 (吸盤)商品質量:35g
アズワン品番
60-2283-75
耐荷重(g)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする