曜日別特売
- マット ササッと拭けるマット 45×60cm オカ 79780280

マット ササッと拭けるマット 45×60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79780280
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

様々な場所で使えるPVCマット
撥水加工でお掃除簡単
滑り止め付き
もちもちで踏み心地が良い

仕様
備考、表面:撥水加工、裏面:すべり止め加工※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい※床暖房の長時間の連続使用や高温でのご使用は避けてください
材質
塩化ビニル樹脂
アズワン品番
69-7229-05
厚さ(cm)
約0.5
洗濯方法
不可
寸法(横×縦)(cm)
約60×45
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れして下さい
※床暖房の長時間の連続使用や高温でのご使用は避けてください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする