曜日別特売
STR-6C タンブリン STRシリーズ 鈴木楽器製作所 79781321

タンブリン STRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79781321
品番
STR-6C
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

直径6インチ(約15cm)のタンブリンです。

材質
フレーム/プライウッド、ヘッド/山羊革、鈴(4組)/スチール
寸法(mm)
6inch:Φ153×47
質量(g)
140
備考
<山羊革ヘッドについて>色ムラや模様のように見えることがありますが、天然の革を使用しているためで、汚れではありません。
アズワン品番
60-1368-37
注意
※<山羊革ヘッドについて>色ムラや模様のように見えることがありますが、天然の革を使用しているためで、汚れではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする