曜日別特売
6691 日本製マット コットンライン 2枚入 マルナカ 79781348

日本製マット コットンライン 2枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚(2枚)
アズワン品番
69-3141-58
注文コード
79781348
品番
6691
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

天然素材の綿をたっぷりと使用した、贅沢なマットです。
安心安全な日本製の商品です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
洗濯機で丸洗いが可能です。

材質
綿50%・アクリル45%・ポリエステル5%(裏面ノンスリップ加工)
目付(g/m2)
約680
アズワン品番
69-3141-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする