曜日別特売
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548

EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548
EW-DS42-W ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ Panasonic(パナソニック) 79785548

ポケットドルツ 電動歯ブラシ EW-DSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79785548
品番
EW-DS42-W
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ
極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける
デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差
舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」
しっかり握れるロングサイズ
片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」
充電式電池も使えて便利

仕様
本体水洗い:○
電源
乾電池式
電池寿命
(20℃時)使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
注意
※パナソニック製をおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする