CE2530 サウナハット ココチエナサウナハット サウナ タオル地 ココチエナ ネイビーブルー 日繊商工 79786090

CE2530 サウナハット ココチエナサウナハット サウナ タオル地 ココチエナ ネイビーブルー 日繊商工 79786090
CE2530 サウナハット ココチエナサウナハット サウナ タオル地 ココチエナ ネイビーブルー 日繊商工 79786090

サウナハット ココチエナサウナハット サウナ タオル地 ココチエナ ネイビーブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79786090
品番
CE2530
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

サウナの熱波や乾燥から頭や頭皮を保護してくれるサウナハットです。
目深にかぶれて人目を気にせずにサウナに集中することができます。
洗うほどに弾力が増し、しっかり吸水してくれるタオル生地製です。
肌に触れる部分はコットン100%で作られています。
ループ紐付きで引っ掛けて収納ができます。
選べる6カラー展開で同シリーズのサウナマットと揃えて使うのもおすすめです。

材質
綿93%、ポリエステル7%(パイル:綿100%)
寸法(cm)
約 横34×縦24(平置きサイズ)内回り:約 70 ループ:約 13
アズワン品番
54-1486-50
洗濯方法
洗濯機使用可能。
注意
※洗濯表示をご確認の上お手入れしてください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする