曜日別特売
P バスチェアー ノーブランド 79786668

バスチェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79786668
品番
P
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

浴槽内でも使えるバスチェアーです。
200~255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。
滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。
組み立て式(要工具)
吸盤セット

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×350×200~255
注意
※赤色ゴム足と吸盤ゴム足の両方が付属します。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする