曜日別特売
33435003 ひげブラシ・シェービングカップ ノーブランド 79786729

ひげブラシ・シェービングカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79786729
品番
33435003
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

シェービングカップは、ひげブラシを置けるように中央にくぼみを付けています(ピンクのみ)。

材質
磁器
寸法(mm)
140×122×78
ピンク
質量(g)
370
アズワン品番
0-6712-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする