幸和製作所
サンティノ WAG02シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
63-7949-05
注文コード
79786826
品番
WAG02
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
男性にも使いやすいスマートなデザインの歩行車です。
折り畳みコンパクトな軽量設計で、安定感のあるフレーム構造です。
アズワン品番
63-7949-05
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
押し手:800~950(6ポジション)
最大積載荷重(kg)
5
組立寸法(mm)
幅500×奥行635×高さ800~950
折りたたみ寸法(mm)
幅210×奥行300×高さ895
バッグ寸法(mm)
幅350×奥行60×高さ300
最大使用者体重(kg)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000