サンティノ WAG02シリーズ

サンティノ WAG02シリーズ - 幸和製作所サンティノ WAG02シリーズ - 幸和製作所サンティノ WAG02シリーズ - 幸和製作所サンティノ WAG02シリーズ - 幸和製作所サンティノ WAG02シリーズ - 幸和製作所

男性にも使いやすいスマートなデザインの歩行車です。
折り畳みコンパクトな軽量設計で、安定感のあるフレーム構造です。

質量(kg)
4.9
高さ(mm)
押し手:800~950(6ポジション)
最大積載荷重(kg)
5
組立寸法(mm)
幅500×奥行635×高さ800~950
折りたたみ寸法(mm)
幅210×奥行300×高さ895
バッグ寸法(mm)
幅350×奥行60×高さ300
最大使用者体重(kg)
80
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79786826WAG0263-7949-05
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79787447WAG0263-7949-06
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする