196919 吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット センコー 79786869

196919 吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット センコー 79786869
196919 吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット センコー 79786869
196919 吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット センコー 79786869
196919 吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット センコー 79786869

吸水・速乾・抗菌・防臭・防カビ 実はすごい バスマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79786869
品番
196919
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

吸水速乾、抗菌防臭機能+防カビ加工。
"吸水速乾"のポリエステル糸と"抗菌防臭"のアクリル糸をツイストして撚り合わせることで、へたりに強い弾力性を実現。
お洗濯後の乾きも早くお手入れも楽々です。
サイズも3サイズ、カラーも5色とバリエーション豊富。

寸法(cm)
約35×50
アズワン品番
65-8109-28
素材
アクリル75%、ポリエステル25%
注意
※【取扱い注意】
※ワックスやコーティングされている床面に敷くと、マットの裏加工材が柔らかくなり付着することがあります。
※同じ場所に長期間敷きっぱなしにすると、木質系や塩ビの床にマットの裏加工材が付着したり、床材が変色することがありますので、一週間に一度はマットを取り除いて床面を拭いてください。
※一部の型式(ドラム式)の洗濯機では、洗濯や脱水ができない場合がありますので、洗濯機の取り扱い説明書をよくご確認の上、洗濯してください。
※洗濯時に多少色落ちしたり遊び毛が出ますので、必ず洗濯ネットに入れ、他の衣類とは別にして洗濯してください。また、色が変色したり吸水性が損なわれることがありますので、塩素系洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
※マットの裏加工材が溶けたり商品が縮む可能性がありますので、乾燥機(洗濯機についている乾燥機も含む)は使用しないでください。お客様のモニタ環境等によりまして実際のカラーと多少異なる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする