曜日別特売
58142 ヒバ・特選風呂椅子 大 用美(ヤマコー) 79787386

ヒバ・特選風呂椅子 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79787386
品番
58142
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)
2
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×200×300
商品番号
ZHL4001
コード
カタログ:8-2428-2001
アズワン品番
62-6298-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする