WAG02 サンティノ WAG02シリーズ 幸和製作所 79787447

WAG02 サンティノ WAG02シリーズ 幸和製作所 79787447
WAG02 サンティノ WAG02シリーズ 幸和製作所 79787447
WAG02 サンティノ WAG02シリーズ 幸和製作所 79787447
WAG02 サンティノ WAG02シリーズ 幸和製作所 79787447

サンティノ WAG02シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はアズワン品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
63-7949-06
注文コード
79787447
品番
WAG02
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

男性にも使いやすいスマートなデザインの歩行車です。
折り畳みコンパクトな軽量設計で、安定感のあるフレーム構造です。

アズワン品番
63-7949-06
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
押し手:800~950(6ポジション)
最大積載荷重(kg)
5
組立寸法(mm)
幅500×奥行635×高さ800~950
折りたたみ寸法(mm)
幅210×奥行300×高さ895
バッグ寸法(mm)
幅350×奥行60×高さ300
最大使用者体重(kg)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする