曜日別特売
3745 ダブルケープ ノーブランド 79787535

3745 ダブルケープ ノーブランド 79787535
3745 ダブルケープ ノーブランド 79787535
3745 ダブルケープ ノーブランド 79787535

ダブルケープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量1枚注文コード79787535品番3745
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防水・制電加工・制菌加工(襟回りのみ)
ドロッパー付き(シャンプー台に入れるベロ部)

材質ナイロン100%寸法(mm)(幅)900×(後丈)500×(長さ)900ブルー首廻り(cm)53(マジックテープ付き)アズワン品番8-1305-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする