A669GG バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ 現代百貨 79787648

A669GG バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ 現代百貨 79787648
A669GG バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ 現代百貨 79787648
A669GG バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ 現代百貨 79787648
A669GG バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ 現代百貨 79787648

バスマット dimanche クイックドライバスマット 40×50cm A669シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード79787648品番A669GG
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ふんわり厚手のタオル生地バスマットです。
吸水性と速乾性が優れているため、毎日清潔に使えます。
マットの端にはリボンタグが付いているので、吊るしておしゃれに収納できます。
抗菌加工が施されています。

材質ポリエステル(88%)ナイロン(12%)備考抗菌加工 洗濯表示をご確認の上お手入れして下さいアズワン品番54-2384-68寸法(横×縦)(cm)約50×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする