日本製紙クレシア
Fアクティ パッド併用テープ止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
1パック(30枚)
1パック(34枚)
サイズ
スマートM
スマートM
SS
吸収量
約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)
約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)
約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)
約4回分(約600cc)(総吸収量/約800cc)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
79787876
品番
84366
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
耐久性のあるテープで何度つけ外してもしっかりフィット。
ダブルウエストギャザーで背モレ、腹モレを防止。
布感覚の通気性シートでムレ解消。
しっかり立ち上がる立体ギャザーで横モレをガード。
医療費控除対象品。
サイズ
スマートM
質量(g)
3101
吸収量
約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)
寸法(cm)
ヒップサイズ/65×100
アズワン品番
65-0406-52
材質
表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000