Fアクティ パッド併用テープ止め

Fアクティ パッド併用テープ止め - 日本製紙クレシアFアクティ パッド併用テープ止め - 日本製紙クレシア

耐久性のあるテープで何度つけ外してもしっかりフィット。
ダブルウエストギャザーで背モレ、腹モレを防止。
布感覚の通気性シートでムレ解消。
しっかり立ち上がる立体ギャザーで横モレをガード。
医療費控除対象品。

材質
表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
吸収量
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79787876843661パック(30枚)スマートM3101約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)ヒップサイズ/65×10065-0406-52
¥4,100
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79788865843371パック(34枚)SS2743約4回分(約600cc)(総吸収量/約800cc)ヒップサイズ/50×8565-0406-51
¥4,100
¥4,098
¥4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする