曜日別特売
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077

U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077
U-11 風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー ケィ・マック 79788077

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U11 70×110cm 用 3分割 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79788077品番U-11
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 1.9寸法(cm)製品サイズ:約 奥行68×幅108×厚さ1.751枚あたり:約 奥行68×幅36×厚さ1.75アズワン品番54-1465-95
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする