FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120

FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120
FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120
FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120
FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120
FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120
FP-406 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売 79788120

収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79788120
品番
FP-406
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

頭皮をほぐし、毛穴汚れをすっきり。手のひらにピッタリのカタチで頭皮に当たる部分が広く面で洗える新形状。心地よい柔らかさで指先では届きにくいと頭皮汚れもスッキリ。持ち手とブラシはシリコンの一体型だから、すき間に汚れやカビが付きにくい構造。さらに持ち手は吸盤になっているので、使用後は壁にピタっと貼り付け保管できます。

材質
シリコンゴム
質量(g)
70
アズワン品番
60-9863-02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
7.5×5×9.8
注意
※商品写真はできるだけ実物の色に近づけるようにしていますが、お使いのモニター設定等により実際の商品と色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする