84337 Fアクティ パッド併用テープ止め 日本製紙クレシア 79788865

Fアクティ パッド併用テープ止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1パック(34枚)
サイズSS
吸収量約4回分(約600cc)(総吸収量/約800cc)
約4回分(約600cc)(総吸収量/約800cc)
約5回分(約750cc)(総吸収量/約1050cc)
内容量1パック(34枚)注文コード79788865品番84337
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

耐久性のあるテープで何度つけ外してもしっかりフィット。
ダブルウエストギャザーで背モレ、腹モレを防止。
布感覚の通気性シートでムレ解消。
しっかり立ち上がる立体ギャザーで横モレをガード。
医療費控除対象品。

サイズ
SS
質量(g)
2743
吸収量
約4回分(約600cc)(総吸収量/約800cc)
寸法(cm)
ヒップサイズ/50×85
アズワン品番
65-0406-51
材質
表面材/ポリオレフィン系不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする